Digitale hoekmeter 300 mm

Artikelnummer: 453430 300
op aanvraag
Op voorraad
909 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik 360 graden
Aflezing 0,05 graden
Maximale afwijking ±0,3 graden
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Sleutellengte 300 mm
Meettechniek Digitaal
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453430 300
EAN/GTIN 4045197713889

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het eenvoudig meten en overbrengen van hoeken aan werkstukken. Goed afleesbaar display. Getalwaarde kan 180° worden gedraaid. Nulstellen in elke positie. Boven- en onderkant met 1-mm-verdeling.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen