Kątomierze z nastawną szyną, ⌀ skali kątowej×długość ramion: 150X300mm

Nr art.: 453401 150X300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 203,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
365 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ skali kątowej×długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Etui
Średnica skali kątowej 150 mm
Długość ramion 300 mm
Technika pomiarowa analogowy
Odczyt 60 min. kątowa
Odczyt 1 stopni
Materiał stal szlachetna (INOX)
Materiał utwardzany tak
Min. zakres pomiarowy 10 stopni
Maks. zakres pomiarowy 170 stopni
Granica błędu 0,5 stopni
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 453401 150X300
EAN / GTIN 4067263062127
Numer producenta 453401 150X300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z szyną o regulowaną długości; koniec szyny ścięty pod kątem 45°.
Otwarta skala kątowa z podziałką 10 − 170°; odczyt 1°.
Skala chromowana na matowo. Z nakrętką ustalającą.