{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Średnica skali kątowej | 200 mm | |
| Długość ramion | 400 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Odczyt | 60 min. kątowa | |
| Odczyt | 1 stopni | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Materiał utwardzany | tak | |
| Min. zakres pomiarowy | 10 stopni | |
| Maks. zakres pomiarowy | 170 stopni | |
| Granica błędu | 0,5 stopni | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Kątomierze |
| Numer artykułu | 453401 200X400 | |
| EAN / GTIN | 4067263062134 | |
| Numer producenta | 453401 200X400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |