Goniometro con riga regolabile 150X300 mm

Codice art.: 453401 150X300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 34,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
718 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ±30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 300 mm
⌀ Goniometro 150 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453401 150X300
EAN / GTIN 4067263062127

Descrizione

Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.
Goniometro aperto con graduazione 10 - 170°; lettura 1°.
Scala cromata opaca. Con dado di serraggio.