Zestaw kluczy płasko-oczkowych 12 cz. w uchwycie

Nr art.: 45321
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 45321
EAN / GTIN 4010995453213
Numer producenta 45321
Numer L L60070 4790
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 295 x 291 x 45 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych. Jest szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.
  • Łatwiejszy dostęp
  • Uporządkowane przechowywanie
  • Mniejsze ryzyko obrażeń
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Przy pomocy klucza płasko-oczkowego firmy Wiha, zwanego również kluczem szczękowo-oczkowym, można łatwo odkręcić każdą śrubę, wykorzystując efekt dźwigni. Ponadto końcówka szczękowa doskonale nadaje się do kontrowania śrub i nakrętek. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° końcówka szczękowa idealnie nadaje się do prac w wąskich miejscach. Druga strona z oczkiem przeznaczona jest do pewnego przykręcania śrub w trudno dostępnych miejscach bez ryzyka zsuwania się klucza. Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klucze płasko-oczkowe Wiha są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję, łatwej do czyszczenia i antypoślizgowej powierzchni, która gwarantuje pewny uchwyt nawet w zaoliwionych lub wilgotnych miejscach. Zestaw składa się łącznie z 12 kluczy (rozmiary: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), umieszczonych w praktycznym uchwycie, zapewniającym praktyczne przechowywanie i łatwy dostęp.
  • W oparciu o DIN 3110
  • Spis treści:
  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x Uchwyt

W dostawie:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x holder