• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada očkových otevřených klíčů 12díl. do držáku

Artiklové číslo: 45321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 45321
EAN / GTIN 4010995453213
Číslo výrobce 45321
L-číslo L60070 4790
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro montážní a montážní práce. Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorách.
  • Lepší dostupnost
  • Vymazat úložiště
  • Snižuje riziko zranění
  • Utahování a otevírání silně utažených připevňovacích šroubů a matic vyžaduje enormní úsilí. Pomocí prstencového otevřeného klíče nebo také zvaného prstencového otevřeného klíče od společnosti Wiha může uživatel jednoduše otevřít každé šroubové spojení pomocí pákového efektu. Kromě toho je konec s ústy ideální pro zajištění šroubů a matic. S polohou čelisti 15° je konec úst ideální pro práci v úzkých oblastech. Na druhou stranu je strana kroužku vhodná pro bezpečné šroubování v těžko přístupných místech bez prokluzování. Díky vysoce kvalitnímu chromovanému vanadiu ocel jsou klíče na vidlici Wiha pro trvanlivost a robustnost v neposlední řadě díky korozivzdornému, snadno čistitelné a protiskluzovému povrchu, který zajišťuje silné uchopení i v olejovitých nebo mokrých pracovních situacích. Sada obsahuje celkem velikostí (//11/12/7/12/6/10/14/17/13/22/9/19/8), úhledně uloženou v praktickém držáku, který zajišťuje čisté skladování a snadné vyjmutí.
  • V souladu s normou DIN 3110

Rozsah dodávky:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x Držák