Anslagsvinkel noggrannhet 2 100X70 mm HOLEX

Article no.: 452600 100X70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 550,99 /pcs.
  • NOK 202,76 /pcs.
on request
På lager
3 046 styck i lager
  • Norm: DIN 875

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875
skänkellängd 100×70 mm
noggrannhet 2
rätvinklighet 0,03 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Produktslag Anslagsvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 452600 100X70
EAN / GTIN 4045197205773

Beskrivelse

Utförande:

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen