{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość krótkiego ramienia | 375 mm | |
| Szerokość krótkiego ramienia | 45 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 10 mm | |
| Długość ramienia długiego | 750 mm | |
| Szerokość długiego ramienia | 45 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 10 mm | |
| Długość ramienia | 750 mm | |
| Szerokość ramienia | 45 mm | |
| Grubość ramienia | 10 mm | |
| Prostokątność | 0,095 mm | |
| Dokładność | 2 | |
| Rodzaj produktu | Kątownik płaski | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 875 |
| Numer artykułu | 452590 750X375 | |
| EAN / GTIN | 4045197372307 | |
| Numer producenta | 452590 750X375 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |