Kątowniki płaskie, klasa dokładności 2, długość ramion: 150X100mm

Nr art.: 452590 150X100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
711 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 100 mm
Szerokość krótkiego ramienia 25 mm
Grubość krótkiego ramienia 5 mm
Długość ramienia długiego 150 mm
Szerokość długiego ramienia 25 mm
Grubość długiego ramienia 5 mm
Długość ramienia 150 mm
Szerokość ramienia 25 mm
Grubość ramienia 5 mm
Prostokątność 0,035 mm
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał stal
Norma DIN 875
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 452590 150X100
EAN / GTIN 4045197372130
Numer producenta 452590 150X100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Krawędzie, powierzchnie boczne i powierzchnie kontrolne - szlifowane.

Zastosowanie:

Do ogólnego zastosowania warsztatowego przy dokładnych pracach.

Klasa dokładności:

DIN 875 / 2 - np. w przypadku wielk. 100×70: błąd prostopadłości = 0,030 mm.