Echer plat Precizie 2 750X375 mm

Cod articol: 452590 750X375

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875
Lungimea tijei 750×375 mm
Precizia 2
Rectangularitate 0,095 mm
Secţiune transversală a braţelor 45×10 mm
Tip produs Echer plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 452590 750X375
EAN / GTIN 4045197372307

Descriere

Execuţie:

Părţi plate şi muchii rectificate. Suprafeţe supuse verificării rectificate.

Aplicaţie:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Precizie:

DIN 875 / 2 − Toleranţa la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,030 mm.
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
    Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături