Suorakulma Tarkkuus 2 150X100 mm

Tuote nro.: 452590 150X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 50,49 € /kpl
  • 31,40 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
999 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 875

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875
Kannan pituus 150×100 mm
Tarkkuus 2
Suorakulmaisuus 0,035 mm
Leuan poikkipinta 25×5 mm
Tuotetyyppi Suorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 452590 150X100
EAN / GTIN 4045197372130

Kuvaus

Malli:

Tasopinnat ja särmät hiottuja. Tarkistuspinnat hiottuja.

Käyttö:

Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

Tarkkuus:

DIN 875 / 2 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,030 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin