DIN 6364 / DIN 228-2 Forma B Tuleje pośrednie dla stożka Morse'a z gwintem dociągającym z mocowaniem DIN 2080 A

Nr art.: 4524004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4524004
EAN / GTIN 7291075132625
Numer producenta 4524004
Numer L L24120 445

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, długość korpusu (LB): 44,8 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 44,8 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M24
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50