DIN2080 50 MT2 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Mezipouzdra pro Morseho kužel s utahovacím závitem s držákem DIN 2080 A

Artiklové číslo: 4524004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4524004
EAN / GTIN 7291075132625
Číslo výrobce 4524004
L-číslo L24120 445

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 44,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 44.8 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50