• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Zaciskarka automatyczna do tulejek kablowych, zacisk czworokątny z obrotową głowicą zaciskową 0,08 - 16 mm² 193 mm

Nr art.: 45223
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
Przekrój min., końcówki tulejkowe 0,08 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 16 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do końcówki tulejkowe
Właściwości Automatyczna regulacja przekroju; Szczęki obrotowe
Materiał Stal specjalna o wysokiej wytrzymałości
Długość całkowita 193 mm
Wysokość całkowita 62 mm
Norma DIN 46228
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45223
EAN / GTIN 4010995452230
Numer producenta 45223
Numer L L60070 4721
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 260 x 110 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do obróbki tulejek kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez według DIN 46228, EN 50027.
  • Duży zakres zaciskania: 0,08 – 16 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²
  • Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania
  • Ręczne przerywanie za pomocą odblokowania awaryjnego
  • Możliwość obrotu o 360° zapewnia optymalną dostępność w ciasnych miejscach
  • Zaciskanie tulejek kablowych na trudno dostępnych kablach jest w praktyce sporym wyzwaniem. Automatyczne szczypce zaciskowe z zaciskiem czterokątnym marki Wiha posiadają obracaną o 360° głowicę zaciskającą, co umożliwia dostęp przedni i boczny w siatkach 45°. Ponadto otwór zaciskowy jest dostępny z obu stron, a narzędzie może obrabiać tulejki kablowe o długości do 18 mm. Dzięki zakresowi zaciskania od 0,08 do 16mm² zaciskarka marki Wiha obejmuje szeroki obszar zastosowań i nadaje się także do zaciskania podwójnych tulei do wymiarów 2x10mm². Za sprawą automatycznej funkcji zaciskania narzędzie dostosowuje się do różnych przekrojów i zapewnia całkowite ukończenie procesu zaciskania. Funkcja odblokowania awaryjnego pozwala w każdej chwili przerwać ręcznie proces zaciskania. Ponadto ergonomiczne uchwyty Soft z zabezpieczeniem antypoślizgowym umożliwiają komfortową pracę. Lekkie i poręczne narzędzie do zaciskania z mechanizmem dźwigni kolanowej zapewnia łatwe przenoszenie siły, ułatwiając użytkownikowi pracę. Wysoce wytrzymała stal specjalna gwarantuje stabilność i wytrzymałość.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 24 mm
  • wysokość (mm): 62 mm
  • Długość całkowita (мм): 193 mm
  • Przekrój min (mm²): 0.08 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 16 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 0.08 - 16
  • Min rozmiar AWG: 28
  • Maks Rozmiar AWG: 5
  • Min. - Maks. Rozmiar AWG: 28 - 5
  • z baterią / akumulatorem: Nie