Outil de sertissage automatique destiné au sertissage carré de cosses de conducteurs, à tête pivotante 0,08 - 16 mm² 193 mm, 0.08 - 16

Réf.: 45223
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Section min., embouts de câbles 0,08 mm2
Section max., embouts de câbles 16 mm2
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Pour embouts de câbles
Caractéristiques mâchoires pivotantes; réglage automatique de la section
Matériau acier spécial haute résistance
Longueur totale 193 mm
Hauteur totale 62 mm
Norme DIN 46228
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 45223
EAN / GTIN 4010995452230
Réf. fabricant 45223
Article hors catalogue L60070 4721
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite l'utilisation: Matrice de sertissage pivotante à 360° et ouverte des deux côtés pour une accessibilité optimale.
  • Augmente votre efficacité: La pression exercée est automatiquement adaptée aux dimensions des cosses de conducteurs.
  • Augmente votre efficacité: Couvre un grand domaine d'application compris entre 0,08 et 16 mm².
  • Réduit vos coûts: Afin de protéger la pince, le déverrouillage de secours permet d'interrompre manuellement le sertissage à tout moment.
  • Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.
  • Plage de sertissage de 0,08 – 16 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²
  • Sertissage de haute qualité grâce à l’adaptation automatique de la pression de sertissage
  • Arrêt manuel par déverrouillage d'urgence
  • 360° drehbar für optimale Zugänglichkeit an Engstellen
  • En général, le sertissage de cosses de conducteurs sur des câbles difficiles d'accès s'avère en pratique être un grand défi. La pince à sertir automatique à sertissage carré Wiha est équipée d'une tête pivotante à 360° assurant des accès frontaux et latéraux dans des trames à 45°. L'ouverture de sertissage est en outre accessible des deux côtés et permet de mettre en œuvre des cosses de conducteurs d'une longueur maximale de 18 mm en une seule opération. Grâce à une zone de sertissage de 0,08 à 16 mm², l'outil de sertissage Wiha couvre une large plage d'utilisation et est également adapté au sertissage de cosses doubles d'une taille maximale de 2 x 10 mm². La fonction de sertissage automatique assure un réglage autonome de l'outil sur les différentes sections et garantit que le sertissage soit bien terminé. La fonction de déverrouillage de secours permet d'interrompre manuellement le sertissage à tout moment. Les poignées souples et ergonomiques avec protection contre le glissement garantissent en outre un travail confortable. L'outil de sertissage léger et maniable doté d'un mécanisme à genouillère assure une transmission de force élevée et facilite ainsi votre travail. Un acier spécial à haute résistance garantit la stabilité et la durabilité.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 24 mm
  • Hauteur (mm): 62 mm
  • Longueur totale (mm): 193 mm
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.08 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 16 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.08 - 16
  • Zone de dénudage min (AWG): 28
  • Zone de dénudage max (AWG): 5
  • Zone de dénudage min - max (AWG): 28 - 5
  • Taille AWG min: 28
  • Taille max Taille AWG: 5
  • Min. - Max. Taille AWG: 28 - 5
  • avec pile / accumulateur: Non