Tester napięcia i ciągłości obwodu 0,5 – 1000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA

Nr art.: 45217
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP64
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Napięcie stałe (DC) maks. 1 500 V
Wskazanie LCD; LED
Wyświetlacz podświetlany tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Próbnik faz; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Funkcja latarki; Podświetlenie miejsca pomiaru
Norma IEC / DIN EN 61243-3
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 240 mm
Szerokość 75 mm
Wysokość 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45217
EAN / GTIN 4010995452179
Numer producenta 45217
Numer L L60070 4824
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 282 x 110 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do sprawdzania stanu beznapięciowego.
  • Zastosowanie: Zgodna z normami kontrola napięcia, ciągłości obwodu, pola wirującego, a także pomiar rezystancji i sprawdzanie funkcji wyzwalania wyłącznika FI.
  • Kategoria pomiaru: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Normy:
  • Przeznaczony do fotowoltaiki
  • 0,5 - 1000 V AC / 1500 V DC
  • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Kontrola przy użyciu jednej ręki
  • Pomiar pola wirującego
  • Przycisk prądu uszkodzeniowego
  • Zasada bezpieczeństwa: upewnić się, że nie ma napięcia! Tester napięcia i ciągłości obwodu Wiha jest idealnym towarzyszem pracy, pozwalającym szybko sprawdzić, czy spełnione zostały wymogi dyktowane tą zasadą bezpieczeństwa, i wspierającym użytkownika w codziennych, różnorodnych zadaniach. Umożliwia badanie napięcia w szerokim zakresie pomiarowym wynoszącym od 0,5 V do 1000 V AC lub 1500 V DC. Tester napięcia oferuje dodatkowo możliwość badania ciągłości obwodu, optycznego badania pola wirującego, badania pola jednobiegunowego, jak również automatycznego wykrywania biegunowości. Ponadto pozwala na wykonywanie pomiarów rezystancji i częstotliwości. Dzięki dużemu, cyfrowemu wyświetlaczowi LCD z podświeleniem oraz wyświetlaczowi LED wyniki pomiaru można odczytać od razu. Dodatkowo podczas badania ciągłości obwodu sygnał dźwiękowy informuje o przepływie prądu. Ponadto możliwe jest wygodne przeprowadzanie kontroli gniazd elektrycznych jedną ręką dzięki zintegrowanemu elementowi dystansowemu. Tester napięcia Wiha dzięki zintegrowanej funkcji latarki zapewnia ponadto optymalną widoczność, nawet przy niedostatecznym oświetleniu miejsca pracy. Jednoczesne naciśnięcie przycisków na obu uchwytach końcówek pomiarowych pozwala na sprawdzenie wyłącznika ochronnego FI poprzez podłączenie obciążenia. Zgodnie z kategoriami pomiarowymi CAT III do 1000 V oraz CAT IV do 600 V tester napięcia i ciągłości obwodu Wiha zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas prac w obrębie instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, jak również bezpośrednio przy źródłach energii dla instalacji niskonapięciowej.
  • IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE