Comprobador de tensión y paso 0,5 - 1000 V CA, CAT IV incl. 2 pilas AAA

Número de artículo: 45217
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP64
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LED; LED; LED; LED
Indicador de sentido de campo giratorio (izquierda/derecha) sí
Tensión de medición máx., Medición de tensión 1.000 V
Tensión alterna (CA) máx. 1.000 V
Tensión continua (CC) máx. 1.500 V
Indicación LCD; LED
Pantalla iluminada sí
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Comprobación de fase; Comprobación de polaridad; Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT III; CAT IV
Características Función de linterna; Iluminación de puntos de medición
Norma IEC / DIN EN 61243-3
Material carcasa Plástico
Longitud 240 mm
Anchura 75 mm
Altura 30 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 45217
EAN / GTIN 4010995452179
Número del fabricante 45217
Número L L60070 4824
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su flexibilidad: Cubre el rango de tensión relevante para trabajos profesionales de electricidad.
  • Simplifica su trabajo: Pantalla LCD grande con retroiluminación, escala LED y señal acústica para una fácil lectura de los resultados de medición.
  • Simplifica su trabajo: Su función de lámpara integrada ofrece condiciones de luminosidad óptimas.
  • Cumple sus requisitos: Comprobación de la activación del diferencial mediante dos teclas de carga.
  • Dimensiones del producto: 240 x 75 x 30 mm
  • Aplicación: Para asegurarse de que no haya tensión.
  • Aplicación: Para realizar comprobaciones normalizadas de tensión, paso, campo giratorio y resistencia, incluida la activación de diferenciales.
  • Categoría de medición: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Normas:

  • Adecuado para energía fotovoltaica
  • 0,5 - 1.000 V CA / 1.500 V CC
  • CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Comprobación con una sola mano
  • Medición del campo giratorio
  • Botones de carga de corriente de residual
  • Regla de seguridad: ¡asegurarse de que no haya tensión! El comprobador de tensión y paso de Wiha es su compañero ideal en el día a día para comprobar fácilmente el cumplimiento de esta regla de seguridad básica y ayudarle en las diversas exigencias con que se encuentra en su trabajo diario. Permite comprobar la tensión en un rango de medición amplio, desde 0,5 V hasta 1000 V CA o bien 1500 V CC. Así mismo, con el comprobador de tensión se puede verificar el paso, realizar una comprobación óptica del campo giratorio, verificar la unipolaridad y detectar automáticamente la polaridad. Además, se pueden realizar mediciones de resistencia y frecuencia. Gracias a su amplia pantalla LCD, con retroiluminación, y su indicador LED, los resultados se pueden leer al instante. En las comprobaciones de paso, señaliza el flujo de corriente adicionalmente con una señal acústica. Gracias a que incorpora un soporte distanciador, las comprobaciones en tomas de corriente se pueden realizar cómodamente con una sola mano. Además, con su función de linterna integrada, el comprobador de tensión de Wiha ofrece condiciones de luminosidad óptimas, incluso en entornos de trabajo de baja iluminación. Pulsando simultáneamente las teclas situadas en los mangos de ambas puntas de prueba, se comprueba el funcionamiento del interruptor diferencial aplicando una carga. De conformidad con las categorías de medición CAT III hasta 1000 V y CAT IV hasta 600 V, el comprobador de tensión y paso de Wiha ofrece seguridad máxima para trabajar en ámbitos relacionados con la instalación en edificios, así como directamente en las fuentes de la instalación de baja tensión.
  • IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE