Kołek pociągowy DIN 69872 JIS 63398.

Nr art.: 4517010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Mocowanie SK 30
Długość całkowita 44 mm
Średnica głowicy 13 mm
Kątowniki 75 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4517010
EAN / GTIN 7291075137460
Numer producenta 4517010
Numer L L24000 318

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 13 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): M12, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 13 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 75 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 19 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M12
  • Długość całkowita (OAL) 44 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30