PS SK30 15 M12 DIN Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: 4517010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit tirettes
Filetage M12
Pour support SA 30
Longueur totale 44 mm
Diamètre de tête 13 mm
Equerre 75 degré

Identification et classification

Référence article 4517010
EAN / GTIN 7291075137460
Réf. fabricant 4517010
Article hors catalogue L24000 318

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 13 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 19 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
  • Longueur hors tout (OAL) 44 mm
  • Taille du corps (SS) 30