Śruba

Nr art.: 4516007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 20 mm
Rozmiar gwintu d1 M18
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Skok gwintu P 2 mm
Powierzchnia gładkie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4516007
EAN / GTIN 7291075403206
Numer producenta 4516007
Numer L L24000 1018

Opis

Opis:

  • Śruba SR M18X2X20 DIN1835-B