SR M18X2X20 DIN1835-B vijak

Št. art.: 4516007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom da
Nazivna dolžina L 20 mm
Velikost navoja d1 M18
Pogonski profil TORX® notranji
Korak navoja P 2 mm
Površina svetlo
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja iSO metrični fini navoj
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4516007
EAN/GTIN 7291075403206
Številka proizvajalca 4516007
L-število L24000 1018

Opis

Opis:

Vijak SR M18X2X20 DIN1835-B