Kasety drewniane, do długość ramion: 400X265mm

Nr art.: 451600 400X265
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość wewnętrzna 412 mm
Wysokość wewnętrzna 270 mm
Głębokość wewnętrzna 48 mm
Możliwość użycia do kątownik ze stopką
Długość ramienia krótkiego 265 mm
Długość ramienia długiego 400 mm
Liczba zamknięć 1
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 432 mm
Wysokość zewnętrzna 290 mm
Głębokość zewnętrzna 54 mm
Materiał drewno
Zapięcie Klamra

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451600 400X265
EAN / GTIN 4045197889485
Numer producenta 451600 400X265
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wymiar wewnętrzny: 412 × 270 × 48 mm

Wymiar zewnętrzny: 432 × 290 (+7 mm okucie) × 54 mm

Pasuje do:

kątowników płaskich i kątowników ze stopką nr 451010-452600.