Kasety drewniane, do długość ramion: 200X130mm

Nr art.: 451600 200X130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość wewnętrzna 210 mm
Wysokość wewnętrzna 135 mm
Głębokość wewnętrzna 31 mm
Możliwość użycia do kątownik ze stopką
Długość ramienia krótkiego 130 mm
Długość ramienia długiego 200 mm
Liczba zamknięć 1
Rodzaj produktu Skrzynka
Zapięcie Klamra
Szerokość zewnętrzna 222 mm
Wysokość zewnętrzna 147 mm
Głębokość zewnętrzna 37 mm
Materiał drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451600 200X130
EAN / GTIN 4045197234469
Numer producenta 451600 200X130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wymiar wewnętrzny: 210 × 135 × 31 mm

Wymiar zewnętrzny: 222 × 147 (+5 mm okucie) × 37 mm

Pasuje do:

kątowników płaskich i kątowników ze stopką nr 451010-452600.