Dřevěná kazeta, Pro délku ramen: 400X265mm

Artiklové číslo: 451600 400X265
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
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr šířka 412 mm
Vnitřní rozměr výška 270 mm
Vnitřní rozměr hloubka 48 mm
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 265 mm
Délka ramen dlouhá 400 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 432 mm
Vnější rozměr – výška 290 mm
Vnější rozměr – hloubka 54 mm
Materiál dřevo
Uzávěr Přezka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451600 400X265
EAN / GTIN 4045197889485
Číslo výrobce 451600 400X265
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr: 412 × 270 × 48 mm

Vnější rozměr: 432 × 290 (+7 mm kování) × 54 mm

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.