Dřevěná kazeta, Pro délku ramen: 200X130mm

Artiklové číslo: 451600 200X130
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
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr šířka 210 mm
Vnitřní rozměr výška 135 mm
Vnitřní rozměr hloubka 31 mm
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 130 mm
Délka ramen dlouhá 200 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 222 mm
Vnější rozměr – výška 147 mm
Vnější rozměr – hloubka 37 mm
Materiál dřevo
Uzávěr Přezka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451600 200X130
EAN / GTIN 4045197234469
Číslo výrobce 451600 200X130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr: 210 × 135 × 31 mm

Vnější rozměr: 222 × 147 (+5 mm kování) × 37 mm

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.