{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa | |
| Kształt ostrzy | proste | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 1 mm | |
| Materiał | wersja lakierowana | |
| Powierzchnia | lakierowany | |
| Długość całkowita | 260 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 4515090 | |
| EAN / GTIN | 4017981422161 | |
| Numer producenta | 4515090 | |
| Numer L | L60160 2339 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |