• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Ideální nůžky 260 mm, stříhání na levou stranu

Artiklové číslo: 4515090

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vlevo
Tvar břitu rovné
Vhodné pro tloušťku plech
Tloušťka materiálu max., plech 1 mm
Materiál lakované
Povrch lakovaná
Celková délka 260 mm
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4515090
EAN / GTIN 4017981422161
Číslo výrobce 4515090
L-číslo L60160 2339
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro přímé průchozí a figurální řezy
Broušené řezné hrany
Pro tloušťky plechů do max. 1,0 mm s pevností 600 N/mm²
Černě lakované, stopky s modrým PVC krytem.

Charakteristika:

  • Konstrukce: řezání vlevo
  • Barva: černě lakovaná
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál rukojeti: PVC potah
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Nastavitelný následně: ne
  • Nominální délka [mm]: 260 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,565 kg
.