Zestaw wierteł krętych HSS-R do metalu – 25 sztuk

Nr art.: 4515-SET-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4515-SET-25
EAN / GTIN 7314150441709
Numer producenta 4515-SET-25
Numer L L51320 4275
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zawiera 25 wierteł o średnicach od 1 mm do 13 mm, w odstępach co 0,5 mm, w plastikowej kasecie
  • Wersja walcowana o wysokiej precyzji
  • Powłoka tlenkowa ogranicza zużycie dzięki skutecznemu i szybkiemu odprowadzaniu wiórów
  • Wiertła ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, mosiądzu, stali węglowej, żeliwie i stali stopowej
  • Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
  • Kątowniki 118°

Cecha szcz.:

  • liczba sztuk: 25
  • Masa: 1200 g
  • Wysokość produktu: 50 mm
  • Długość produktu: 200 mm
  • Masa: 1,0180 kg
  • Szerokość produktu: 115 mm