• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-R Spiralbohrer-Bit-Satz für Metall - 25-teilig

Artikel-Nr.: 4515-SET-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4515-SET-25
EAN / GTIN 7314150441709
Herstellernummer 4515-SET-25
L-Nummer L51320 4275
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält 25 Bohrer von 1 mm bis 13 mm in 0,5 mm Abstufungen in Kunststoffkassette
  • Gewalzte Ausführung mit hoher Präzision
  • Oxidbeschichtung reduziert den Verschleiß durch gute und schnelle Spanabfuhr
  • Hochgeschwindigkeitsstahlbohrer (HSS) zum Bohren in Bronze, Messing, Kohlenstoffstahl, Gusseisen und legiertem Stahl
  • Hergestellt nach DIN 338
  • Spitzwinkel 118 °

Merkmal:

  • Anzahl Stück: 25
  • Gewicht: 1200 g
  • Produkt-Höhe: 50 mm
  • Produkt-Länge: 200 mm
  • Gewicht: 1,0180 kg
  • Produkt-Breite: 115 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb