Uchwyt zaciskowy DIN 6499 ER z chwytem DIN 2080 OD

Nr art.: 4511684
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4511684
EAN / GTIN 7291075132045
Numer producenta 4511684
Numer L L24120 158

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 42 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER25, długość wspornika (LPR): 50 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 42 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 16 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 1 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER25
  • Długość wspornika (LPR) 50 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40