DIN2080 40 ER25X 50 DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z držalom DIN 2080 AD

Št. art.: 4511684
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4511684
EAN/GTIN 7291075132045
Številka proizvajalca 4511684
L-število L24120 158

Opis

Opis:

vpenjalne glave ER/TG, premer telesa (BD) 42 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina krempljev (LPR) 50 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40