Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 2, Schenkellänge: 150X100mm

Artikel-Nr.: 451065 150X100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge kurzer Schenkel 100 mm
Breite kurzer Schenkel 30 mm
Stärke kurzer Schenkel 6 mm
Länge langer Schenkel 150 mm
Breite langer Schenkel 30 mm
Stärke langer Schenkel 6 mm
Rechtwinkligkeit 0,035 mm
Maßeinteilung ja
Prüfflächen gefräst
Genauigkeit 2
Produktart Anschlagwinkel
Material Aluminium
Oberfläche atramentiert
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 451065 150X100
EAN / GTIN 4069515054591
Herstellernummer 451065 150X100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb