Kątowniki płaskie z eloksalowanego aluminium dokładność 2, Długość ramion: 75X50mm

Nr art.: 451055 75X50
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,38 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 50 mm
Szerokość krótkiego ramienia 15 mm
Grubość krótkiego ramienia 4 mm
Długość ramienia długiego 75 mm
Szerokość długiego ramienia 15 mm
Grubość długiego ramienia 4 mm
Prostokątność 0,028 mm
Długość podziałki nie
Powierzchnie kontrolne Frezowany
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał aluminium
Powierzchnia Bez odbić
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji nie
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451055 75X50
EAN / GTIN 4069515054515
Numer producenta 451055 75X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik z hartowanego aluminium (HRC 63). Odporna na korozję. Właściwości antymagnetyczne. Powierzchnia odporna na zadrapania, eloksalowana na czarno, w wykonaniu antyrefleksyjnym. Powierzchnie kontrolne dokładnie obrobione.