Kątowniki płaskie z eloksalowanego aluminium dokładność 2, Długość ramion: 200X130mm

Nr art.: 451055 200X130
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ramion (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 130 mm
Szerokość krótkiego ramienia 30 mm
Grubość krótkiego ramienia 7 mm
Długość ramienia długiego 200 mm
Szerokość długiego ramienia 30 mm
Grubość długiego ramienia 7 mm
Prostokątność 0,04 mm
Długość podziałki nie
Powierzchnie kontrolne Frezowany
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał aluminium
Powierzchnia Bez odbić
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji nie
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451055 200X130
EAN / GTIN 4069515054546
Numer producenta 451055 200X130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik z hartowanego aluminium (HRC 63). Odporna na korozję. Właściwości antymagnetyczne. Powierzchnia odporna na zadrapania, eloksalowana na czarno, w wykonaniu antyrefleksyjnym. Powierzchnie kontrolne dokładnie obrobione.