• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kątowniki płaskie z eloksalowanego aluminium dokładność 2, Długość ramion: 300X200mm

Nr art.: 451055 300X200
Nowy produkt

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 141,25 PLN /szt.
  • 227,49 PLN /szt.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ramion (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 200 mm
Szerokość krótkiego ramienia 40 mm
Grubość krótkiego ramienia 8 mm
Długość ramienia długiego 300 mm
Szerokość długiego ramienia 40 mm
Grubość długiego ramienia 8 mm
Prostokątność 0,05 mm
Powierzchnie kontrolne Frezowany
Dokładność 2
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał aluminium
Powierzchnia Bez odbić
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451055 300X200
EAN / GTIN 4069515054560
Numer producenta 451055 300X200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik z hartowanego aluminium (HRC 63). Odporna na korozję. Właściwości antymagnetyczne. Powierzchnia odporna na zadrapania, eloksalowana na czarno, w wykonaniu antyrefleksyjnym. Powierzchnie kontrolne dokładnie obrobione.