Redukcja CAMFIX

Nr art.: 4510346
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4510346
EAN / GTIN 7291075331301
Numer producenta 4510346
Numer L L24120 1644

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar interfejsu (CSI): 32, długość wspornika (LPR): 60 mm

Cecha szcz.:

  • długość koralika (LB) 29,3 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 32
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm