• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

C8 RE C3X060 Redukce CAMFIX

Artiklové číslo: 4510346
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4510346
EAN / GTIN 7291075331301
Číslo výrobce 4510346
L-číslo L24120 1644

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost rozhraní (CSI) 32, délka límce (LPR) 60 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 29.3 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 32
  • Délka upínace (LPR) 60 mm