Redukcja CAMFIX

Nr art.: 4510259
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4510259
EAN / GTIN 7291075331172
Numer producenta 4510259
Numer L L24120 1846

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, rozmiar interfejsu (CSI): 50, długość wspornika (LPR): 80 mm

Cecha szcz.:

  • długość koralika (LB) 51,5 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) 50
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm