C6 RE C5X080 CAMFIX Reduction Adapters

Artikelnummer: 4510259
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510259
EAN/GTIN 7291075331172
Nummer fabrikant 4510259
L-nummer L24120 1846

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselklauwplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, interfacemaat (CSI) 50, lengte gereedschapshouder (LPR) 80 mm

Kenmerk:

  • Parelmoer lengte (LB) 51,5 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 50
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm

Geschikte producten

Accessoires