• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

ROLLER BLADES FOR 40Z / 852, CARBIDE, 1 MM

Nr art.: 4510200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość całkowita 15,5 mm
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4510200
EAN / GTIN 4059192025250
Numer producenta 4510200
Numer L L40100 764
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For gear measurement and for special tasks
  • Carbide contact roller
  • Cylindrical mounting shank with circlip for mounting in the mounting bore of the micrometer or indicating snap gage

Opis:

  • Rolling edge carbide, measuring contact ball diameter mm 1 mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Roller cutter carbide
  • Measuring insert type: Roller cutter
  • Product group name: Marameter
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Thread pitch in mm (proxy): false
  • Thread pitch in TPI (proxy): false
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Mounting hole: 3,5
  • Length (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 5.5 mm
  • Dimension h in mm: 5.5 mm
  • Dimension B: 5.00 mm
  • Dimension b in mm: 5 mm
  • Manufacturing tolerance +/-: 2 µm
  • Dimension d in mm: 1 mm
  • Measuring contact ball diameter mm: 1 mm