Skæring med rulle 1.0 mm hård. Til 40Z/44FZ/852

Art.-nr.: 4510200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Samlet længde 15,5 mm
Diameter, holder 3,5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4510200
EAN/GTIN 4059192025250
Producentnummer 4510200
L-nummer L40100 764
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
  • Målerulle af hårdmetal
  • Med cylindrisk monteringsaksel med snapring til fastholdelse i monteringshullet på mikrometer eller indikerende snapmåler

Beskrivelse:

  • Rullekant hårdmetal, målekuglediameter mm 1 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Rullefræser af hårdmetal
  • Måleindsatsens type: Rullefræser
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 5.5 mm
  • Dimension h i mm: 5.5 mm
  • Dimension B: 5.00 mm
  • Dimension b i mm: 5 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm
  • Dimension d i mm: 1 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 1 mm