Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX do wytaczadeł

Nr art.: 4509951
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509951
EAN / GTIN 7291075098501
Numer producenta 4509951
Numer L L24230 191

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, długość wspornika (LPR): 100 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 68 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 138 mm
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63