C6 ADI 32 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Cod articol.: 4509951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4509951
EAN / GTIN 7291075098501
Număr producător 4509951
L-Număr L24230 191

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 68 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 138 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63