Półfabrykaty z mocowaniem stożkowym CAMFIX (ISO 26623-1)

Nr art.: 4509946
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4509946
EAN / GTIN 7291075236316
Numer producenta 4509946
Numer L L24230 66

Opis

Opis:

  • Półfabrykaty uchwytu narzędziowego, średnica korpusu (BD): 70 mm, długość wspornika (LPR): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 70 mm
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm