C3 B4340 070060 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509946
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509946
EAN / GTIN 7291075236316
Número del fabricante 4509946
Número L L24230 66

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm, Voladizo (LPR) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm