Podstawowy uchwyt z interfejsem HSK do wytaczadeł, może być używany z tulejami redukcyjnymi

Nr art.: 4509933
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4509933
EAN / GTIN 7291075200256
Numer producenta 4509933
Numer L L24230 176

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 100 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, długość wspornika (LPR): 125 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 92 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 100 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość całkowita (OAL) 175 mm
  • Długość wspornika (LPR) 125 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100