HSK A100WH ABB 50 Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Réf.: 4509933
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4509933
EAN / GTIN 7291075200256
Réf. fabricant 4509933
Article hors catalogue L24230 176

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 125 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 92 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL) 175 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 125 mm
  • Taille du corps (SS) 100