Zintegrowane formy do odcinania, rowkowania i komorowania.

Nr art.: 4509905
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509905
EAN / GTIN 7291075172355
Numer producenta 4509905
Numer L L24120 2490

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 52 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm, długość całkowita (OAL): 141,4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 52 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 141,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 75 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40