BT40 FC EM20X75 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509905
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509905
EAN/GTIN 7291075172355
Nummer fabrikant 4509905
L-nummer L24120 2490

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 52 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm, totale lengte (OAL) 141,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 52 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 141,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires