Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX dla narzędzi trzpieniowych do obróbki zewnętrznej

Nr art.: 4509468
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4509468
EAN / GTIN 7291075272345
Numer producenta 4509468
Numer L L24120 2277

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 120 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 100 mm
  • Długość korpusu (LB) 30 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 13 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 82 mm
  • Długość całkowita (OAL) 158 mm
  • Długość wspornika (LPR) 120 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm